BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Sigorta Bağlantısı, Orta Gerilim, 31.5 A, 12 kV AC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 12 kVAC |
Current Rating | 31.5A |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Gerilim DIN Dağıtım Sigortası |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Sigorta Bağlantısını Yedekleyin |
Gerilim (AC) | 12k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 137.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 741.68 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
Model | Current Rating | Mfr. Dizi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
12TDLEJ50 | 50A | - | Standart Olmayan Kartuş | €855.37 | |
12TDLEJ10 | 10A | - | Kartuş (Standart Dışı) | €687.08 | |
12TDLEJ20 | 20A | - | Kartuş (Standart Dışı) | €729.18 | |
12THLEJ100 | 100A | THLEJ | Kartuş (Standart Dışı) | €1,121.80 | |
12TDLEJ6-3 | - | - | - | €687.08 | TEKLİF TALEBİ
|
12THLEJ80 | 80A | - | Standart Olmayan Kartuş | €1,051.68 | |
12TDLEJ16 | 16A | - | Kartuş (Standart Dışı) | €715.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00