Bussmann 15188-4 | Terminal Bloğu, #6-32 Tpi Vida, 600 V, 30 A | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 15188-4 Terminal Bloğu, #6-32 TPI Vida, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 Terminal Bloğu, #6-32 TPI Vida, 600 V, 30 A

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3XJM Model: 15188-4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Bloğu
Current Rating30A
beden30.2mm x 49.3mm x 47.8 mm
TipTerminal Bloğu
Voltaj derecesi600V AC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)3.99
Gemi genişliği (cm)4.78

Ürün Detayı:

Bussmann 15188-4 terminal bloğu, kabloları düzenlemek ve sabitlemek için idealdir, bakım ve değişiklikleri kolaylaştırır. Kontrol panolarında, güç dağıtım ünitelerinde ve makinelerde kullanılır.

Özellikler:

  • Sağlam bağlantılar için güvenli bağlantı sağlayan 12 lb-inçlik bir tork değerine sahiptir.
  • Bu CSA sertifikalı terminal bloğu, kablo bağlantılarının verimli bir şekilde düzenlenmesine olanak tanıyan 0.375 inçlik bir merkez aralığına sahiptir.
  • Güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlayan çinko kaplamalı phil slot vidaları sunar.
  • UL listesinde yer alan bu terminal bloğu, güvenilir iletkenlik ve korozyon direnci için kalay kaplı bakır alaşımlı yapıya sahiptir.
  • Kolay ve verimli kurulum için DIN rayı montajına sahiptir ve 105 derece C çalışma sıcaklığı sunar.
  • Bu blok, 3 ve 4 kutuplu konfigürasyonlarda, çeşitli devre düzenlemeleri için esnek seçenekler sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Bussmann 15188-4 terminal bloğunun maksimum akım ve voltaj değeri nedir?

A. Bu terminal bloğunun maksimum akım değeri 30A ve voltaj değeri 600V'dir.

S. Bu Bussmann terminal bloğu hangi kablo boyutlarına uygundur?

A. Bu terminal bloğunda 16 - 12 AGW bakır kablo bulunur.

S. Bu I terminal bloğu, atlama telleri kullanarak birden fazla kutbu birbirine bağlamayı destekliyor mu?

C. Evet, bu terminal bloğu 2 ila 4 kutuplu konfigürasyonlar için atlama tellerini destekler ve çeşitli devre düzenlemeleri için birden fazla kutbun kolay bağlanmasını sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BUSSMANN 15188-3 BUSSMANN 15188-3 | BC7VCQ 15188-3€18.04
BUSSMANN 15188-3RS DIN Ray Terminal Bloğu | BD3QQC 15188-3 RS€20.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 15188-4 Terminal Bloğu, #6-32 TPI Vida, 600 V, 30 A
€22.70 / Adet