Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 15600-06-20 Sigorta Paneli | AA9NUQ 1EF25

BUSSMANN 15600-06-20 Sigorta Paneli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NUQ Modeli: 15600-06-20Çapraz Referans: 1EF25
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
€48.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta paneli
AC Voltaj DerecesiUygulanamaz
Amperaj Aralığı1 için 30
Bağlayıcı TipiQuick Connect
DC Gerilim Değerlendirmesi32 VDC
Sigorta Bloğu TasarımıAçılış
Sigorta UL SınıfıH
Yükseklik0.72 "
uzunluk0.77 "
Maks. Alan sayısı Amper30
Montaj StiliÇizgide
Kutup sayısı6
genişlik0.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8537109050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlayıcı TipiCurrent RatingYükseklikuzunlukKutup sayısıVoltaj derecesigenişlikÜcret
BUSSMANN 15600-04-20 Sigorta Panosu ATC 4 Kutuplu | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Tel-0.8 "1.6 "4-1.4 "€70.84
BUSSMANN 15600-08-20 Sigorta Paneli, 8 Kutuplu, ATC Blade | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC3.37 "€95.29
BUSSMANN 15600-10-20 Sigorta Paneli, 10 Kutuplu, ATC Blade | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC3.37 "€122.68
BUSSMANN 15600-12-20 Sigorta Paneli, 12 Kutuplu, 30 A, 600 V, Siyah | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 Pole600V-€69.53
BUSSMANN 15600-10-21 Sigorta Paneli, 10 Kutuplu, 30 A, 600 V, Siyah | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 Pole600V-€69.95
BUSSMANN 15600-12-21 Sigorta Paneli, 12 Kutuplu, 30 A, 600 V, Siyah | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 Pole600V-€80.56
BUSSMANN 15600-04-21 Sigorta Paneli, 4 Kutuplu, Siyah | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 Pole--€49.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 15600-06-20 Sigorta Paneli
€48.17 / Adet