Bussmann 160let | Özel Sigorta, 160a, 240vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 160LET Özel Sigorta, 160A, 240VAC | BC8JYM

BUSSMANN 160LET Özel Sigorta, 160A, 240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8JYM Modeli: 160LET
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
€65.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Vücut sitiliKartuş Bıçaklı Sigortalar
Current Rating160A
DC Gerilim Değerlendirmesi150 VDC
Çap26.2mm
EAN5027590437042
Sigorta Boyutu / GrubuBS88
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi200kA
uzunluk56mm
Mfr. DiziLET
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Yarı İletken Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)240 VAC
Gerilim (DC)150VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.49
Gemi genişliği (cm)1.8

Ürün Detayı:

  • LET Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingKesme DeğerlendirmesiGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN 100LET Özel Sigorta, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100LET100A3.8kA240 VAC€56.41
BUSSMANN 35LET Özel Sigorta, 35A, 240VAC | BD2UKC 35LET35A200kA240 VAC€41.43
BUSSMANN 63LET Özel Sigorta, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LET63A-220 VAC€80.98
BUSSMANN 16LET Özel Sigorta, 16A, 240VAC | BD6CWU 16LET16A-240 VAC€50.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 160LET Özel Sigorta, 160A, 240VAC
€65.86 / Adet