Bussmann 16394-1 | Dağıtım Bloğu | 3xh72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 16394-1 Dağıtım Bloğu | AD3ATF 3XH72

BUSSMANN 16394-1 Dağıtım Bloğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3ATF Model: 16394-1Çapraz Referans: 3XH72
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
€109.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik3.32 "
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Amper400
Kutup sayısı1
İkincil Bağlantı / Kutup1
İkincil Tel Aralığı (AWG)1 / 2-13 x 1-1 / 16 Saplama
Voltaj derecesi600VAC/DC
genişlik1.98 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperKutup sayısıİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
BUSSMANN 16375-1 Dağıtım Bloğu | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 ila 4 AWG CU, 12 ila 4 AWG AL1.98 "€105.26
BUSSMANN 16375-2 Dağıtım Bloğu | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 ila 4 AWG CU, 12 ila 4 AWG AL3.6 "€136.61
BUSSMANN 16375-3 Dağıtım Bloğu | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 ila 4 AWG CU, 12 ila 4 AWG AL5.21 "€268.83
BUSSMANN 16378-1 Dağıtım Bloğu | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 Saplama1.98 "€91.46
BUSSMANN 16378-2 Dağıtım Bloğu | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Saplama3.6 "€148.79
BUSSMANN 16378-3 Dağıtım Bloğu | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Saplama5.21 "€164.97
BUSSMANN 16394-2 Dağıtım Bloğu | AD3ATG 3XH73 16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Saplama3.6 "€140.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 16394-1 Dağıtım Bloğu
€109.27 / Adet