BUSSMANN 17.5ABGNA3.15 Orta Gerilim Sigortası, 3.15A, 17.5kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 17.500 kVAC |
Current Rating | 3.15A |
Sigorta Tipi | Orta / Normal Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Mfr. Dizi | AB |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Edison Potansiyel Trafo Sigortası |
Sonlandırma Türü | Kartuş (Standart Dışı) |
Tip | Trafo Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 17.5k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 911.86 |
Gemi genişliği (cm) | 64.52 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sigorta Tipi | Ürün Tipi | Sonlandırma Türü | Tip | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24ABGNA3.15 | 24 kVAC | 3.15A | Normal Darbe | Edison Potansiyel Trafo Sigortası | Standart Olmayan Kartuş | Trafo Sigorta Bağlantısı | 24k VAC | €502.78 | ||
7.2 ABWNA6.3 | 7.200 kVAC | 6.3A | Orta / Normal Darbe | Gerilim ve Yardımcı Trafo Sigorta Bağlantısı | Kartuş (Standart Dışı) | Trafo Sigorta Bağlantısı | 7.2k VAC | €333.52 | ||
3.6ABCNA10 | 3.600 kVAC | 10A | Orta / Normal Darbe | Edison Potansiyel Trafo Sigortası | Kartuş (Standart Dışı) | Trafo Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €302.36 | ||
7.2 ABWNA3.15 | 7.200 kVAC | 3.15A | Orta / Normal Darbe | Gerilim ve Yardımcı Trafo Sigorta Bağlantısı | Kartuş (Standart Dışı) | Trafo Sigorta Bağlantısı | 7.2k VAC | €333.52 | ||
3.6 ABWNA6.3 | 3.600 kVAC | 6.3A | Normal Darbe | Edison Potansiyel Trafo Sigortası | Standart Olmayan Kartuş | Trafo Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €283.16 | ||
3.6 ABWNA3.15 | 3.600 kVAC | 3.15A | Normal Darbe | Edison Potansiyel Trafo Sigortası | Standart Olmayan Kartuş | Trafo Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €275.39 | ||
36ABGNA3.15 | 36 kVAC | 3.15A | Normal Darbe | Edison Potansiyel Trafo Sigortası | Standart Olmayan Kartuş | Trafo Sigorta Bağlantısı | 36k VAC | €710.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00