BUSSMANN 17.5CAV6 Sigorta Bağlantısı, 6A, 17.5kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 17.500 kVAC |
Current Rating | 6A |
Sigorta Boyutu / Grubu | 8CAV |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Gerilim ve Yardımcı Trafo Sigorta Bağlantısı |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Trafo Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 17.5k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 558.8 |
Gemi genişliği (cm) | 104.9 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sonlandırma Türü | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5CAV2 | 17.500 kVAC | 2A | 8CAV | Standart Olmayan Kartuş | 17.5k VAC | €533.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
38 CAVH0.5E | 38 kVAC | 500mA | 17CAV | Standart Olmayan Kartuş | 38k VAC | €1,213.81 | ||
10CAV8E | 10 kVAC | 8A | 10CAV | Kartuş (Standart Dışı) | 10k VAC | €395.68 | ||
38CAV4E | 38 kVAC | 4A | 17CAV | Kartuş (Standart Dışı) | 38k VAC | €623.47 | ||
36CAV2 | - | 2A | 17CAV | Kartuş (Standart Dışı) | 36k VAC | €1,134.82 | ||
5.5 CAVH0.5E | - | 500mA | 7CAVH | Kartuş (Standart Dışı) | 5.5k VAC | €350.91 | ||
36CAV4 | 36 kVAC | 4A | 17CAV | Standart Olmayan Kartuş | 36k VAC | €2,530.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00