BUSSMANN 170M3671 Yarı İletken Sigorta, 500A, 690VAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarıiletken Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 690 VAC |
Vücut sitili | Kare Gövde Bıçağı |
Current Rating | 500A |
Montaj Stili | Tektaş |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta |
Sonlandırma Türü | Cıvata Aşağı |
Tip | Yüksek Hızlı Sigorta |
Gerilim (AC) | 690 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 774.7 |
Gemi genişliği (cm) | 368.3 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00