Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M4540 Özel Sigorta, 630A, 690VAC | BD2UFV

BUSSMANN 170M4540 Özel Sigorta, 630A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2UFV Model: 170M4540

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€444.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating630A
Mfr. Dizi170M
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62

Ürün Detayı:

  • 170M Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilim (AC)AC Voltaj DerecesiCurrent RatingSigorta Boyutu / Grubu+uzunlukMontaj StiliSonlandırma TürüÜcret
BUSSMANN 170M4173 Özel Sigorta | BC7QVG 170M4173----Sigorta---€428.74
BUSSMANN 170M8506 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 630A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC7QVM 170M8506690 VAC690 VAC630A-Bıçak Sigortası-vidaDişli Soket€557.53
BUSSMANN 170M5374 Özel Sigorta, 630A | BC7TRH 170M5374--630A-Sigortalar---€651.74
BUSSMANN 170M8510 Özel Sigorta, 10A, 690VAC | BC7TRM 170M8510690 VAC690 VAC10kA-Sigorta-vidaDişli Soket€659.80
BUSSMANN 170M6087 Özel Sigorta, 800A, 690VAC | BC7VYZ 170M6087690 VAC690 VAC800A-Sigorta-TektaşCıvata Aşağı€934.58
BUSSMANN 170M6207 Özel Sigorta, 900A | BC7XXA 170M6207--900A-Sigorta---€383.59
BUSSMANN 170M6832 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 1.6kA, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8AAG 170M6832--1.6kA-Bıçak Sigortası---€919.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M4540 Özel Sigorta, 630A, 690VAC
€444.38 / Adet