Bussmann 170m5116 | Özel Sigorta, 1a, 690vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M5116 Özel Sigorta, 1A, 690VAC | BD2XTF

BUSSMANN 170M5116 Özel Sigorta, 1A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2XTF Model: 170M5116

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€501.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating1kA
Mfr. Dizi170 milyon KN 110
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62

Ürün Detayı:

  • 170M KN 110 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN 170M3122 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 550A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC7QVE 170M3122550ABıçak Sigortası€336.15
BUSSMANN 170M4269 Özel Sigorta, 900A, 690VAC | BC7VYY 170M4269900ASigorta€458.05
BUSSMANN 170M3273 Özel Sigorta, 630A, 690VAC | BC8DYR 170M3273630ASigorta€364.31
BUSSMANN 170M3260 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 63A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8HXU 170M326063ABıçak Sigortası€295.45
BUSSMANN 170M6263 Özel Sigorta, 900A, 690VAC | BC8HYE 170M6263900ASigorta€592.91
BUSSMANN 170M3266 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 250A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8QLY 170M3266250ABıçak Sigortası€326.19
BUSSMANN 170M6261 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 700A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8VLJ 170M6261700ABıçak Sigortası€550.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M5116 Özel Sigorta, 1A, 690VAC
€501.98 / Adet