BUSSMANN 170M6465-G Özel Sigorta, 1.1KA, 690VAC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigortalar |
AC Voltaj Derecesi | 690 VAC |
Vücut sitili | Kare Gövde Kanatlı Sigortalar |
Current Rating | 1.1kA |
Mfr. Dizi | 170M Tipi BKN |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta |
Sonlandırma Türü | Dişli Soket |
Tip | Yüksek Hızlı Sigorta |
Gerilim (AC) | 690 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 198 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M6466-G | - | - | Sigorta | - | - | €985.26 | ||
170M5466-G | 1kA | - | Sigorta | - | - | €589.11 | ||
170M3460 | 63A | - | Bıçak Sigortası | - | - | €243.75 | ||
170M6463 | 900A | - | Bıçak Sigortası | - | - | €606.23 | ||
170M5460 | 500A | - | Sigorta | - | - | €475.59 | ||
170M3469 | 400A | - | Bıçak Sigortası | - | - | €274.37 | ||
170M6416 | 1.25kA | - | Bıçak Sigortası | - | - | €653.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00