BUSSMANN 170M6599 Özel Sigorta, 1.1A, 690VAC
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 690 VAC |
Vücut sitili | Kare Gövde Kanatlı Sigortalar |
Current Rating | 1.1kA |
Mfr. Dizi | 170M Tipi GKN |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta |
Sonlandırma Türü | Dişli Soket |
Tip | Yüksek Hızlı Sigorta |
Gerilim (AC) | 690 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 531.9 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00