Bussmann 170m6668 | Özel Sigorta, 1.5a, 690vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 170M6668 Özel Sigorta, 1.5A, 690VAC | BD2WZA

BUSSMANN 170M6668 Özel Sigorta, 1.5A, 690VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2WZA Model: 170M6668

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€757.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi690 VAC
Vücut sitiliKare Gövde Kanatlı Sigortalar
Current Rating1.5kA
Mfr. Dizi170M Tipi FKE
Montaj StiliTektaş
Ambalajlaryığın
Ürün TipiYüksek Hızlı Kare Gövde Sigorta
Sonlandırma TürüCıvata Aşağı
TipYüksek Hızlı Sigorta
Gerilim (AC)690 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99

Ürün Detayı:

  • 170M Tipi FKE Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent Rating+Ücret
BUSSMANN 170M3659 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 50A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC7ZWM 170M365950ABıçak Sigortası€247.04
BUSSMANN 170M3769 Özel Sigorta, 400A, 690VAC | BC8BVB 170M3769400ASigorta€290.45
BUSSMANN 170M5743 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8DYX 170M5743450ABıçak Sigortası€487.20
BUSSMANN 170M5767 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 1.1kA, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8HYC 170M57671.1kABıçak Sigortası€643.50
BUSSMANN 170M3770 Özel Sigorta, Yüksek Hızlı, 690VAC, 450A, Kare Gövdeli Bıçaklı Sigorta | BC8TGE 170M3770450ABıçak Sigortası€324.14
BUSSMANN 170M6743 Özel Sigorta, 550A, 690VAC | BC8VLM 170M6743550ASigorta€537.41
BUSSMANN 170M4769 Özel Sigorta, 900A, 690VAC | BC9BCD 170M4769900ASigorta€411.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 170M6668 Özel Sigorta, 1.5A, 690VAC
€757.30 / Adet