BUSSMANN 3.6WDFHO125 Sigorta Bağlantısı, 125A, 3.6kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 3.600 kVAC |
Current Rating | 125A |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Motor Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 3.6k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 645.16 |
Gemi genişliği (cm) | 129.54 |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | AC Voltaj Derecesi | Vücut sitili | Montaj Stili | Ürün Tipi | Sonlandırma Türü | Tip | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKC-A-5 | - | - | Kartuş Bıçak | Tektaş | - | Cıvata Aşağı | Sigorta bağlantısı | - | €3.59 | ||
40k07c | - | 660 VAC | Kartuş Bıçak | Tektaş | Yüksek Kırılma Kapasiteli Sigorta Bağlantısı | Cıvata Aşağı | BS88 İngiliz Standardı Sigorta | 660 VAC | €78.71 | ||
3.6WKLSJ400 | - | 3.600 kVAC | - | - | - | Standart Olmayan Kartuş | Motor Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €1,650.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
80GBBMTRXNUMX | - | - | Kartuş Bıçak | Tektaş | - | Cıvata Aşağı | - | 600 VAC | €117.75 | ||
NB-70 | NB | 1.500 kVAC | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | Tektaş | - | Cıvata Aşağı | Çekiş Sigorta Bağlantısı | 1.5k VAC | €587.12 | ||
40LRC750 | - | - | kartuş | Tutacak | - | Klips | Çekiş Sigorta Bağlantısı | - | €218.59 | ||
3.6WJON650 | - | 3.600 kVAC | - | Tektaş | Motor Sigorta Bağlantıları DIN | Cıvata Aşağı | Motor Sigorta Bağlantısı | 3.6k VAC | €652.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00