Bussmann 35d33q | Sigorta D 35a 500vac Seramik | 1ev18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN 35D33Q Sigorta D 35a 500vac Seramik | AA9RLV 1EV18

BUSSMANN 35D33Q Sigorta D 35a 500vac Seramik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RLV Modeli: 35D33QÇapraz Referans: 1EV18

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
SınıfD
Renk koduSiyah
Çap16mm
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirSiemens 5SB4
Sigorta Amperi35
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi100 VAC'de 500kA
uzunluk2"
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiSI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİşlevsel Olarak Eşittirgövde MalzemesiVücut sitiliSigorta AmperiGösteren / GöstermeyenKesme DeğerlendirmesiuzunlukReddetme / Reddetmemepaket adetÜcret
BUSSMANN KWN-R-20 Sigorta Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminSilindirik20Gösterge oluşturmayan200 VAC/DC'de 250kA2"ret1€53.68
BUSSMANN JCK-2R Sigorta 70a Sınıfı R dereceli Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminSilindirik70belirten80kA (Asym.) 50kA (Sem.)11.25 "Reddedilmeme1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Sigorta 30a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-FiberglasSilindirik30belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Sigorta 40a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-FiberglasSilindirik40belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Sigorta 50a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-FiberglasSilindirik50belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Sigorta 15a Sınıfı E sınıfı Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-FiberglasSilindirik15belirten50 VAC'de 5500kA15.75 "Reddedilmeme1€817.71
BUSSMANN MV155F1CBX10E Sigorta 10a Sınıfı E sınıfı Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-FiberglasSilindirik10belirten50 VAC'de 15,500kA18.75 "Reddedilmeme1€618.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN 35D33Q Sigorta D 35a 500vac Seramik
€18.11 / Adet