BUSSMANN 7.2AMWNA0.5E Orta Gerilim Sigortası, 500mA, 7.2kVAC
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Orta Gerilim Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 7.200 kVAC |
Current Rating | 500mA |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Edison Potansiyel Trafo Sigortası |
Sonlandırma Türü | Standart Olmayan Kartuş |
Tip | Trafo Sigorta Bağlantısı |
Gerilim (AC) | 7.2k VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 360.68 |
Gemi genişliği (cm) | 52.32 |
PLATFORM | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sonlandırma Türü | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5AMWNA4.0E | 5.500 kVAC | 4A | Standart Olmayan Kartuş | 5.5k VAC | €435.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
7.2AMWNA1.0E | 7.200 kVAC | 1A | Kartuş (Standart Dışı) | 7.2k VAC | €333.52 | ||
7.2AMWNA5.0E | 7.200 kVAC | 5A | Standart Olmayan Kartuş | 7.2k VAC | €333.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00