BUSSMANN 7.2TDLSJ40 Sigorta Bağlantısı, Orta Gerilim, 40 A, 7.2 kV AC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta bağlantısı |
AC Voltaj Derecesi | 7.200 kVAC |
Current Rating | 40A |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Forvet Pimi |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Yüksek Gerilim DIN Dağıtım Sigortası |
Sonlandırma Türü | Kartuş (Standart Dışı) |
Tip | Sigorta Bağlantısını Yedekleyin |
Gerilim (AC) | 7.2k VAC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | Yavaş Darbe | Standart Olmayan Kartuş | €719.38 | ||
7.2TFLSJ160 | 160A | - | Standart Olmayan Kartuş | €1,358.76 | ||
7.2TDLSJ50 | 50A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €772.63 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €652.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
7.2TDLSJ25 | 25A | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Kartuş (Standart Dışı) | €692.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00