BUSSMANN A20420407CAR50 Bariyer Klemens, 30 A, 300 V, Termoplastik, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 30A |
Yükseklik | 19.300 mm |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
Montaj Açısı | Düz |
Montaj Stili | Düz Pim |
Pozisyonların Sayısı | 4 Konumu |
Satır sayısı | 1 Satır |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 9.530 mm |
Kaplama | çinko |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Sonlandırma Türü | Tel Sarma |
Tip | Vidalı Terminal Blokları |
Voltaj derecesi | 300V |
genişlik | 16.500 mm |
Tel Ölçer Max | 12 AWG |
Tel Ölçer Min | 22 AWG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00