Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ABC-6-R Sigorta 6a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AE8QGVABC-6

BUSSMANN ABC-6-R Sigorta 6a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QGV Modeli: ABC-6-RÇapraz Referans: ABC-6

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€24.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiSeramik
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Sigorta Amperi6
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA
uzunluk1.25 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi250VAC / 125VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme Değerlendirmesipaket adetÜcret
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Sigorta 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€27.17
BUSSMANN ABC-1/2-R Sigorta 1/2a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXJABC-1/2 ABC-1 / 2-R1/235 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€29.28
BUSSMANN ABC-1/4-R Sigorta 1/4a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1 / 4-R1/435 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€26.68
BUSSMANN ABC-1/8-R Sigorta 1/8a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1 / 8-R1/835 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€40.48
BUSSMANN ABC-12-R Sigorta 12a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXMABC-12 ABC-12-R12750 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€20.17
BUSSMANN ABC-15-R Hızlı Etkili Kartuş Sigortası, UR Onaylı, Seramik Boru | AA9AXNABC-15 ABC-15-R15750 VAC'de 250A, 10 VAC/DC'de 125kA5€30.19
BUSSMANN ABC-25-R Sigorta 25a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket | AA9AXQABC-25 ABC-25-R25200VAC'de 250A, 1VAC'de 125kA, 400VDC'de 125A, 1VDC'de 75kA5€36.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ABC-6-R Sigorta 6a Abc 250vac/125vdc - 5'li Paket
€24.27 / paket