BUSSMANN ABS-20 Özel Sigorta, 20A
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigortalar |
Vücut sitili | Yuvarlak Gövdeli Sigortalar |
Current Rating | 20A |
Çap | 0.25 " |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200kA |
uzunluk | 1.25 " |
Mfr. Dizi | ABS |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00