Bussmann Ağa-20 | Sigorta 20a Göstergesiz Aga 32vac - Pk5 | 6ayc2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGA-20 Sigorta 20A Göstergesiz AGA 32VAC - 5'li paket | AE7WMW 6AYC2

BUSSMANN AGA-20 Sigorta 20A Göstergesiz AGA 32VAC - 5'li paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WMW Modeli: AGA-20Çapraz Referans: 6AYC2
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
€9.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam
Vücut sitiliSilindirik
Çap1 / 4 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirLittleFuse 301 (AMP)
Sigorta Amperi20
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 32kA, 100 VAC'de 125A
uzunluk5 / 8 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi32 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536100020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesipaket adetÜcret
BUSSMANN AGA-15 Sigorta 15A Göstergesiz AGA 32VAC - 5'li paket | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151 VAC'de 32kA, 100 VAC'de 125A32 VAC5€9.10
BUSSMANN AGA-2 Sigorta 2A Göstergesiz AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200 VAC'de 125A, 100 VAC'de 250A125 / 250 VAC5€9.78
BUSSMANN AGA-3 Sigorta 3A Göstergesiz AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200 VAC'de 125A, 100 VAC'de 250A125 / 250 VAC5€9.63
BUSSMANN AGA-30 Sigorta 30A Göstergesiz AGA 32VAC - 5'li paket | AE7WMY 6AYC4 AGA-30301 VAC'de 32kA, 100 VAC'de 125A32 VAC5€9.44
BUSSMANN AGA-5 Sigorta 5A Göstergesiz AGA 125VAC - 5'li paket | AE7WMZ 6AYC5 AGA-551 VAC'de 125kA125 VAC5€9.63
BUSSMANN AGA-7-1/2 Sigorta 7-1/2A Göstergesiz AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51 VAC'de 125kA125 VAC5€9.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGA-20 Sigorta 20A Göstergesiz AGA 32VAC - 5'li paket
€9.78 / paket