Bussmann Agc-1/50 | Seramik Sigorta, Hızlı Üfleme, 20ma, 250vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGC-1/50 Seramik Sigorta, Hızlı Üfleme, 20mA, 250VAC | BC9YKW

BUSSMANN AGC-1/50 Seramik Sigorta, Hızlı Üfleme, 20mA, 250VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9YKW Modeli: AGC-1/50

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€46.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating20mA
Çap6.35mm
Sigorta Boyutu / Grubu3AG (6.3 x 32 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
uzunluk31.75mm
Montaj StiliTutacak
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)16.13
Gemi uzunluğu (cm)80.65
Gemi genişliği (cm)16.13

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiCurrent RatingÇapSigorta AmperiSigorta Boyutu / GrubuKesme DeğerlendirmesiuzunlukMontaj Stilipaket adetÜcret
BUSSMANN AGC-1/20 Sigorta 1/20a Agc 250vac - 5'li Paket | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA1.25 "-5€174.39
BUSSMANN AGC-1/200 Sigorta 1/200a Agc 250vac - 5'li Paket | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA1.25 "-5€86.78
BUSSMANN AGC-50 Sigorta 50a Agc 32vac - 5'li Paket | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80 VDC'de 32A1.25 "-5€2.58
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1 / 2--------1€3.59
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.60
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1 / 2--------1€1.60
TEKLİF TALEBİ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1 / 2--------1€2.37
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGC-1/50 Seramik Sigorta, Hızlı Üfleme, 20mA, 250VAC
€46.24 / Adet