BUSSMANN AGC-14
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
PLATFORM | Model | Voltaj derecesi | Current Rating | Çap | Sigorta Amperi | Sigorta Boyutu / Grubu | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Montaj Stili | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-1/20 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/20 | - | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 1.25 " | - | 5 | €174.39 | ||
AGC-1/200 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/200 | - | 35 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA | 1.25 " | - | 5 | €86.78 | ||
AGC-50 | 32 VAC | - | 1 / 4 " | 50 | - | 80 VDC'de 32A | 1.25 " | - | 5 | €2.58 | ||
AGC-4-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €3.59 | ||
AGC-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €1.60 | ||
AGC-2-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €1.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
AGC-7-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €2.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00