Bussmann Agu-40 | Kartuşlu Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32vac, 40a, Silindirik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGU-40 Kartuşlu Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 40A, Silindirik | BD3RTZ

BUSSMANN AGU-40 Kartuş Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 40A, Silindirik

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3RTZ Model: AĞÜ-40
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
€6.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cam Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating40A
Çap0.41 "
Sigorta Boyutu / Grubu5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
uzunluk1.5 "
Mfr. DiziAGÜ
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)32 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.04
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.04

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent RatingSigorta Boyutu / GrubuMontaj StiliGerilim (AC)Ücret
BUSSMANN AGU-60GP Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, Boyut 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Paket | BC8GAX AĞÜ-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Tutacak32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-35 Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, Boyut 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Paket | BC8GQE AGÜ-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Tutacak32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-40GP Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, Boyut 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Paket | BC8ZKL AĞÜ-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Tutacak32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-15 Kartuşlu Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 15A, Silindirik | BC9CKV AGÜ-15-15A5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)Tutucu / Klip32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-50GP Cam Sigorta, Hızlı Üfleyen, Boyut 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Paket | BD2YDA AĞÜ-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Tutacak32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Kartuşlu Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 50A, Silindirik | BD2ZWW AĞÜ-50-1J028132 VAC50A5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)Tutucu / Klip32 VAC€17.03
BUSSMANN AGU-20GP Kartuşlu Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 20A, Silindirik | BD3XLY AĞÜ-20GP32 VAC20A5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm)Tutucu / Klip32 VAC€10.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGU-40 Kartuş Cam Sigorta, Yüksük Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 40A, Silindirik
€6.08 / Adet