Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGW-25 Kartuş Sigortası, 25A, 32VAC | BD4BJJ

BUSSMANN AGW-25 Kartuş Sigortası, 25A, 32VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD4BJJ Modeli: AGW-25
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
€1.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Sigortası
AC Voltaj Derecesi32 VAC
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating25A
Çap0.25 "
Sigorta Boyutu / Grubu7AG (6.35 mm x 22 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 32kA
uzunluk0.88 "
Mfr. DiziAGW
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Ürün TipiElektronik Otomotiv Yüksük Sigortası
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)32 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Detayı:

  • AGW Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingÜcret
BUSSMANN AGW-1-1/2 Kartuş Sigortası, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A€2.33
BUSSMANN AGW-3 Kartuş Sigortası, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A€2.33
BUSSMANN AGW-1 Kartuş Sigortası, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A€2.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGW-25 Kartuş Sigortası, 25A, 32VAC
€1.79 / Adet