Bussmann Agw-6 | Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32vac, 6a, Silindirik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN AGW-6 Kartuş Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 6A, Silindirik

Stoktaki Ürünler
Madde: BC8PCV Modeli: AGW-6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cam Sigorta
Vücut sitiliSilindirik
Current Rating6A
Çap0.25 "
Sigorta Boyutu / Grubu7AG (6.35 mm x 22 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi1 VAC'de 32kA
uzunluk0.88 "
Mfr. DiziAGW
Montaj StiliTutucu / Klip
Ambalajlaryığın
Direniş12.4 mili-Ohm
Sonlandırma TürüKlips
Gerilim (AC)32 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingDirenişÜcret
BUSSMANN AGW-2 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, Silindirik | BC7VZY AGW-22A49 mili-Ohm€2.27
BUSSMANN AGW-2-1/2 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 2.5A, Silindirik | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-€2.33
BUSSMANN AGW-5 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, Silindirik | BC8JAR AGW-55A-€1.79
BUSSMANN AGW-15 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 15A, Silindirik | BC8TNV AGW-1515A-€1.64
BUSSMANN AGW-7-1/2 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 7.5A, Silindirik | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-€1.79
BUSSMANN AGW-4 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 4A, Silindirik | BD2EJR AGW-44A20.7 mili-Ohm€2.33
BUSSMANN AGW-10 Kartuşlu Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, Silindirik | BD3HGN AGW-1010A-€1.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN AGW-6 Kartuş Cam Sigorta, Hızlı Üfleme, 32VAC, 6A, Silindirik
€1.79 / Adet