Bussmann Anl-100 Sigorta Tutucu, Göstergeli | 1dc51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN ANL-100 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 100A, ANL Serisi, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51

BUSSMANN ANL-100 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 100A, ANL Serisi, 32VAC / 80VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GZM Modeli: ANL-100Çapraz Referans: 1DC51
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
€41.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiCam / Melamin
Vücut sitiliCıvata-On
Çap7 / 8 "
ElemanTek
Sigorta Amperi100
Gösteren / Göstermeyenbelirten
Kesme Değerlendirmesi6VAC'de 32kA, 2.7VDC'de 80kA
uzunluk3.187 "
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi32VAC / 80VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.11
Gemi uzunluğu (cm)8.59
Gemi genişliği (cm)2.41
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bussmann ANL-100 akım sınırlayıcı sigorta, pille çalışan ekipmanlarda arızaları izole etmek için ideal
  • İyi boyutsal kararlılık ve ark direnci için bir cam / melamin gövdeye sahiptir
  • Açma durumunun kolay tanımlanması için net bir pencereden görülebilen tek bir eleman ile donatılmıştır
  • RoHS uyumlu ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperihızÜcret
BUSSMANN ANL-125 Sigorta 125a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Hızlı Oyunculuk€83.08
BUSSMANN ANL-130 Sigorta 130a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Hızlı Oyunculuk€94.21
BUSSMANN ANL-150 Sınırlayıcı Sigorta, Hızlı Tepkili, 32 VAC / 80 VDC Volt Değerleri | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Hızlı Oyunculuk€88.92
BUSSMANN ANL-175 Sigorta 175a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Zaman gecikmesi€77.35
BUSSMANN ANL-200 Sigorta 200a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Hızlı Oyunculuk€96.43
BUSSMANN ANL-225 Sigorta 225a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Hızlı Oyunculuk€76.39
BUSSMANN ANL-250 Sigorta 250a Anl 32vac/80vdc Bolt-on | AA9GZV 1DC58 ANL-250250Hızlı Oyunculuk€113.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN ANL-100 Akım Sınırlayıcı Sigorta, 100A, ANL Serisi, 32VAC / 80VDC
€41.01 / Adet