BUSSMANN B484304 Bariyer Klemens, 50A, 600V
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Bloğu |
Renk / Bitiş | Siyah |
Current Rating | 50A |
yanıcı | UL 94V-0 |
Gövde Malzemesi | Termoplastik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 105 Derece C |
Mfr. Dizi | B4000 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
Pozisyonların Sayısı | 4 Konumu |
Ambalajlar | yığın |
Zift | 14.28mm |
Sonlandırma Türü | vida |
Konu Boyutu | 8-32 inç, 10-32 inç |
Gerilim | 600V |
Tel Ölçer | 16 AWG - 8 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 451.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00