Bussmann Baf-9 | Sigorta 9a Göstergesiz Baf 250vac | 1cr79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BAF-9 Sigorta 9a Göstergesiz Baf 250vac | AA9EHT 1CR79

BUSSMANN BAF-9 Sigorta 9a Göstergesiz Baf 250vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EHT Modeli: BAF-9Çapraz Referans: 1CR79
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
€8.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse
gövde MalzemesiFiberglas
Vücut sitiliSilindirik
Sınıfcüce
Çap13 / 32 "
EAN5027590407205
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF ve BLN
Sigorta Amperi9
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA
uzunluk1.5 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
Voltaj derecesi250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)1.04
Gemi genişliği (cm)1.04
HS kodu8536100040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSigorta AmperiKesme DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
BUSSMANN BAF-1-1/2 Sigorta 1-1/2a Göstergesiz Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-1/2 Sigorta 1/2a Göstergesiz Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1 / 21/235 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125KA250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-12 Sigorta 12a Göstergesiz Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-2-1/2 Sigorta 2-1/2a Göstergesiz Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100 VAC'de 250A, 10 VAC'de 125kA250 VAC€8.60
BUSSMANN BAF-20 Sigorta 20a Göstergesiz Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010 VAC'de 125kA, 200 VAC'de 250A125 VAC / 250 VAC€7.55
BUSSMANN BAF-25 Sigorta 25a Göstergesiz Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510 VAC'de 125kA125 VAC€7.90
BUSSMANN BAF-30 Sigorta 30a Göstergesiz Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010 VAC'de 125kA125 VAC€6.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BAF-9 Sigorta 9a Göstergesiz Baf 250vac
€8.60 / Adet