Bussmann Bh-0111 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN BH-0111 Sigorta Bloğu, Modüler, 1 Kutuplu, 100 A, 700 V, Siyah | BC9HGX

BUSSMANN BH-0111 Sigorta Bloğu, Modüler, 1 Kutuplu, 100 A, 700 V, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: BC9HGX Modeli: BH-0111
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
€84.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta bloğu
RenkSiyah
Bağlantı boyutu1 1/4 "-20
Current Rating0-100A
Yükseklik2.68 "
AydınlatmaAydınlatılmamış
uzunluk6.41 "
MalzemeTermoplastik
Kutup sayısı1 Pole
Ambalajlaryığın
Ürün TipiSigorta Tutacağı
TipModüler
Voltaj derecesi0-700V
genişlik2.12 "
Tel Boyutu#14-2/0 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.81
Gemi uzunluğu (cm)16.28
Gemi genişliği (cm)5.38

Ürün Detayı:

  • BH-0 Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuCurrent RatingYükseklikuzunlukTipVoltaj derecesigenişlikÜcret
BUSSMANN BH-0112 Sigorta Bloğu, Modüler, 1 Kutuplu, 100 A, 700 V, Siyah | BC7YJA BH-01125 / 16 "-180-100A0.001 "0.001 "Modüler sigorta bloğu0-700V0.001 "€88.64
BUSSMANN BH-0122 Sigorta Modülü, 1 Kutuplu, 100 A, 700 V, Siyah | BD2RHW BH-0122-100A---700V-€96.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN BH-0111 Sigorta Bloğu, Modüler, 1 Kutuplu, 100 A, 700 V, Siyah
€84.34 / Adet