BUSSMANN BK/70C-3A Özel Sigorta, Telepower Gösterge Sigortası, Hızlı Atma, 125VAC/300VDC
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telekom Koruma Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 125 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Sigortalar |
Current Rating | 3A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 300 VDC |
Çap | 7.1mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | tele güç |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Görsel Gösterge Pimi |
uzunluk | 47.4mm |
Mfr. Dizi | 70 |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Telpower Gösterge Sigortası |
Sonlandırma Türü | Klips |
Tip | Telekomünikasyon Güç Sigortası |
Gerilim (AC) | 125 VAC |
Gerilim (DC) | 300VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
PLATFORM | Model | Vücut sitili | Current Rating | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | kartuş | 500mA | Telekom Koruma Sigortası | €28.22 | ||
70P-1 / 10A | Kartuş Sigortalar | 100mA | Sigortalar | €39.48 | ||
70E-18 / 100A | kartuş | 180mA | Telekom Koruma Sigortası | €36.86 | ||
70F-1 / 4A | Kartuş Sigortalar | 250mA | Sigortalar | €35.09 | ||
70J-3-1 / 2A | Kartuş Sigortalar | 3.5A | Telekom Koruma Sigortası | €28.22 | ||
70N-10A | Kartuş Sigortalar | 10A | Sigortalar | €29.61 | ||
70A-1-1 / 3A | Kartuş Sigortalar | 1.3A | Sigortalar | €28.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00