BUSSMANN BK/GDB-50MA Kartuş Sigortası, Hızlı Üfleme, 250VAC
Madde: CD6XHD
Modeli: BK/GDB-50MA
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 50mA |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5 x 20 mm |
Sigorta Tipi | Hızlı Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 20ft. |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Hızlı Etkili Cam Tüp Sigorta |
Direniş | 17 Ohm |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Montaj Stili | Ürün Tipi | Direniş | Gerilim (AC) | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGA | - | 1A | Tutucu / Klip | - | 118 MOhms | 250 VAC | 6.4mm | €2.10 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGA | - | 1.5A | Tutucu / Klip | - | - | 250 VAC | 6.4mm | €2.08 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100A | Tutucu / Klip | Cam Sigorta | - | 125 VAC | 5mm | €24.02 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | €796.53 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | €430.02 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15A | Tutucu / Klip | - | - | 250 VAC | 5.2mm | €2.71 | ||
AĞÜ-10-1J0281 | AGÜ | 32 VAC | 10A | Tutucu / Klip | Cam Tüp Yüksük Sigortası | - | 32 VAC | 0.41 " | €17.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00