BUSSMANN BK/GMC-300MA Cam Sigorta, 300 mA, 250 VAC, Silindirik, 5.2 mm Çap, 20 mm Uzunluk
Madde: CD6XHN
Modeli: BK/GMC-300MA
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 300 mA |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | 5 x 20 mm |
Sigorta Tipi | Orta / Normal Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 20ft. |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 838 MOhms |
Sonlandırma Türü | Klips |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00