BUSSMANN BK/GMD-500MA Kartuş Sigortası, 500mA, 250VAC
Madde: CD6XFQ
Modeli: BK/GMD-500MA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Sigortası |
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Silindirik |
Current Rating | 500mA |
Çap | 5.2mm |
Sigorta Boyutu / Grubu | X 5 mm 20 mm |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 35A |
uzunluk | 20ft. |
Mfr. Dizi | GMD |
Montaj Stili | Tutucu / Klip |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Kuzey Amerika Yüksük Sigortası |
Direniş | 1.0645 Ohm |
Sonlandırma Türü | Klips |
Gerilim (AC) | 250 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.21 |
Model | Current Rating | Kesme Değerlendirmesi | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-200-R | 200mA | - | - | €2.84 | |
BK / GMD-315MA | 315mA | 35A | 2.4 Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
BK / GMD-1.5A | 1.5A | 100A | 158 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00