BUSSMANN BK/S-8101-3 Sigorta Bloğu, 1/4 x 1-1/4 İnç, 3 Kutuplu, 3 A, 300 V, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Renk | Siyah |
Current Rating | 3A |
Sigorta Boyutu / Grubu | 1/4" x 1-1/4" |
Aydınlatma | Aydınlatılmamış |
Montaj Stili | Cıvata |
Kutup sayısı | 3 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Sigorta Tutacağı |
Voltaj derecesi | 300V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00