Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN C14G32S Özel Sigorta, 32A, 500VAC | BD3FHT

BUSSMANN C14G32S Özel Sigorta, 32A, 500VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD3FHT Modeli: C14G32S
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
€30.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi500 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating32A
Çap14mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 14 mm 51 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliForvet Pimi
uzunluk51mm
Mfr. DiziC14G
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiSigorta bağlantısı
Sonlandırma TürüKlips
TipBS88 İngiliz Standardı Sigorta
Gerilim (AC)500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02

Ürün Detayı:

  • C14G Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent Rating+Gerilim (AC)Ücret
BUSSMANN C14G2 Özel Sigorta, 2A, 690VAC | BC8FWN C14G2-2ASigortalar690 VAC€25.37
BUSSMANN C14G6 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, Kartuş Sigortası | BC8NEZ C14G6-6AKartuş Sigortası690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G12 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, Kartuş Sigortası | BC8ZHL C14G12-12AKartuş Sigortası690 VAC€24.28
BUSSMANN C14G25S Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 25A, Kartuş Sigortası | BC9DBX C14G25S690 VAC25AKartuş Sigortası690 VAC€30.68
BUSSMANN C14G25 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, 25A, Kartuş Sigortası | BC9VQN C14G25-25AKartuş Sigortası690 VAC€25.28
BUSSMANN C14G40 Özel Sigorta, 40A, 500VAC | BD2KQV C14G40-40ASigortalar500 VAC€25.28
BUSSMANN C14G4 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 690VAC, Kartuş Sigortası | BD2NWL C14G4-4AKartuş Sigortası690 VAC€24.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN C14G32S Özel Sigorta, 32A, 500VAC
€30.68 / Adet