Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN C14M50S Özel Sigorta, 50A, 400VAC | BD2NAN

BUSSMANN C14M50S Özel Sigorta, 50A, 400VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: BD2NAN Modeli: C14M50S
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
€32.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigortalar
AC Voltaj Derecesi400 VAC
Vücut sitiliKartuş Sigortalar
Current Rating50A
Çap14mm
Sigorta Boyutu / GrubuX 14 mm 51 mm
Sigorta TipiZaman Gecikmesi / Yavaş Darbe
Gösterge StiliForvet Pimi
uzunluk51mm
Mfr. DiziC14M
Montaj StiliTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün TipiSigorta bağlantısı
Sonlandırma TürüKlips
TipBS88 İngiliz Standardı Sigorta
Gerilim (AC)400 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02

Ürün Detayı:

  • C14M Serisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiCurrent Rating+Gerilim (AC)Ücret
BUSSMANN C14M0.5 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 500mA, Kartuş | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mAKartuş Sigortası500 VAC€26.57
BUSSMANN C14M2 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 2A, Kartuş Sigortası | BC9PTY C14M2-2AKartuş Sigortası500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M25 Özel Sigorta, 25A, 500VAC | BC9YEX C14M25-25ASigortalar500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M0.25 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 250mA, Kartuş | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAKartuş Sigortası500 VAC€26.57
BUSSMANN C14M40S Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 40A, Kartuş Sigortası | BD3EMM C14M40S500 VAC40AKartuş Sigortası500 VAC€32.13
BUSSMANN C14M32 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 32A, Kartuş Sigortası | BD3HGP C14M32500 VAC32AKartuş Sigortası500 VAC€25.54
BUSSMANN C14M40 Özel Sigorta, Sigorta Bağlantısı, 500VAC, 40A, Kartuş Sigortası | BD4RQY C14M40-40AKartuş Sigortası500 VAC€25.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN C14M50S Özel Sigorta, 50A, 400VAC
€32.13 / Adet