BUSSMANN CB184F-135 Otomotiv Devre Kesici, 135 A, 1 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Current Rating | 135A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 48 VDC |
Montaj Stili | Floş |
Kutup sayısı | 1 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | Dişli cıvata |
Tip | Yüksek Amp |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00