BUSSMANN CB251-30 Otomotiv Devre Kesici, 30 A, 1 Kutuplu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Current Rating | 30A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 32 VDC |
Montaj Stili | Panel |
Kutup sayısı | 1 Pole |
Ambalajlar | yığın |
Sonlandırma Türü | vida |
Tip | Deniz anma |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00