BUSSMANN CC12H2A-TR Yüzey Montajlı Sigorta, Yavaş Atma, 2A, 63VDC, 3000 Paket
Madde: CD6XKA
Modeli: CC12H2A-TR
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüzey Montajlı Sigorta |
Current Rating | 2A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 63 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | 1206 Sigorta Boyutu |
Sigorta Tipi | Yavaş Darbe |
Yükseklik | 0.6mm |
Kesme Değerlendirmesi | 50A |
uzunluk | 3.2mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 125 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
Ambalajlar | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara |
Ürün Tipi | SMD Sigortaları |
Direniş | 100 MOhms |
Gerilim (DC) | 63VDC |
genişlik | 1.6mm |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
PLATFORM | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | + | Ambalajlar | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC12H2.5A-TR | 2.5A | 1206 Sigorta Boyutu | Yavaş Darbe | Yüzey Montajlı Sigorta | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | 70 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CC12H4A-TR | 4A | 1206 (3216 metrik) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Sigortalar | Kesilmiş Bant | 30 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CC12H1A-TR | 1A | 1206 Sigorta Boyutu | Yavaş Darbe | Yüzey Montajlı Sigorta | Kesik Bant, Fare Makarası, Makara | 350 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CC12H1.5A-TR | 1.5A | 1206 (3216 metrik) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Sigortalar | Kesilmiş Bant | 178 MOhms | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00