BUSSMANN CC12H3A-TR Yüzey Montajlı Sigorta, Gecikme/Yavaş Atma, 63VDC
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüzey Montajlı Sigorta |
Current Rating | 3A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 63 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | 1206 (3216 metrik) |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Yükseklik | 0.6mm |
Kesme Değerlendirmesi | 50A |
uzunluk | 3.2mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 125 Derece C |
Mfr. Dizi | CC12H |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece. C |
Ambalajlar | Kesilmiş Bant |
Ürün Tipi | SMD Sigortaları |
Direniş | 45 mili-Ohm |
Gerilim (DC) | 63VDC |
genişlik | 1.6mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.4 |
Model | Current Rating | DC Gerilim Değerlendirmesi | Kesme Değerlendirmesi | Direniş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H3.5A-TR | 3.5A | 63 VDC | 50A | 34 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC12H5A-TR | 5A | 32 VDC | 100A | 21 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
CC12H4.5A-TR | 4.5A | 32 VDC | 100A | 25 mili-Ohm | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00