BUSSMANN CCP-2-60CF Sigortalı Bağlantı Kesme, 60 A, 600 V, 2 Kutuplu
Madde: AA6PLZ
Modeli: CCP-2-60CFÇapraz Referans: 14L612
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eriyebilir Bağlantı Kesme |
Amper | 60 |
derinlik | 4.5 " |
Yükseklik | 3" |
Kesme Değerlendirmesi | 200 VAC'de 600kA |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 4 AWG |
Min. Tel Boyutu | 18 AWG |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 VAC |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.27 |
Gemi genişliği (cm) | 5.26 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Amper | Yükseklik | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇKP-2-30CF | 30 | 3" | 2 | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ÇKP-3-30CF | 30 | 3.14 " | 3 | 2.07 " | €251.22 | ||
ÇKP-1-60CF | 60 | 3" | 1 | 1" | €65.86 | ||
ÇKP-3-60CF | 60 | 3" | 3 | 3" | €264.03 | ||
ÇKP-1-100CF | 100 | 3" | 1 | 1" | €436.80 | ||
ÇKP-2-100CF | 100 | 3" | 2 | 2" | €619.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00