Bussmann CHCC1DIU sigorta tutucusu, elektrik devrelerini verimli bir şekilde korumak için güvenli ve dokunmaya karşı korumalı çözümler sağlamak için kullanılır. Makinalarda, güç dağıtım ünitelerinde ve yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılır. Bu sigorta tutucusu güvenilir devre koruması sağlar ve ekipmanı aşırı akım koşullarından korumak için gereklidir, elektrik sistemlerinin stabilitesine ve uzun ömürlülüğüne katkıda bulunur.
Özellikler:
- Güvenliği ve operasyonel verimliliği artıran, reddedilmeyen sigorta bloğu stiline sahiptir.
- Bu CC Sınıfı, bakım ve çalıştırma sırasında kullanıcı güvenliği için parmak korumalı sigorta bloğu tasarımı içerir.
- Çeşitli kurulumlarda kolay ve düzenli kurulumu kolaylaştırmak için DIN rayına montaj stiline sahiptir.
- Bu sigorta tutucusu, zorlu çalışma koşullarında dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak için termoplastik malzeme yapısına sahiptir.
- Güvenli ve verimli bağlantıyı teşvik etmek için kelepçe / kürek pabucu konnektör tipi sunar.
- Buna, bir sigorta attığında kullanıcıları anında uyaran görsel gösterge işlevi de dahildir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu sigorta tutucusunu yüksek voltaj uygulamaları için kullanabilir miyim?
A. 600VAC/DC'ye kadar gerilimler için tasarlanmıştır.
S. Terminal bağlantıları sigorta tutucusuna dahil mi?
C. Evet, tutucu, devrenin bütünlüğünü koruyan güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlayan uygun terminallerle donatılmıştır.
S. Sigorta değiştirme işlemi nasıl işler?
C. Sigorta değiştirme işlemi basittir. Sigorta tutucusunun dayanıklı muhafazası, gerektiğinde sigortanın kolayca takılmasına ve değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
S. Bu sigorta tutucunun maksimum akım değeri nedir?
A. Bu sigorta tutucusunun maksimum akım değeri 30A'dir.
S. Bussmann CHCC1DIU sigorta tutucusunu elektrik sistemime nasıl takabilirim?
A.
- Sigorta tutucusunu takmadan önce gücü kapatın ve güvenlik önlemlerine uyun.
- Uygun bir yer seçin ve sağlanan donanımı kullanarak sigorta tutucusunu güvenli bir şekilde monte edin.
- Devre kablolarını sigorta tutucusundaki belirlenmiş giriş ve çıkış terminallerine bağlayın.
- Uygulamanız için akım ve voltaj değerlerine göre uyumlu bir sigorta seçin.
- Sigortayı ve kabloları toz ve neme karşı korumak için kapağı kapatın.
- Düzgün çalıştığından emin olmak için kurulumdan sonra devreyi test edin.
- Sigorta tutucusunu ve bağlantılarını aşınma, hasar veya aşırı ısınma açısından düzenli olarak inceleyin.