BUSSMANN CP14002-4 Bariyer Klemens, 60 A, 600 V, 3.34 mm Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Current Rating | 60A |
uzunluk | 3.34mm |
Montaj Stili | vida |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Bariyer Terminal Blokları |
Tip | Bariyer ve Ölü Ön Terminal Blokları |
Voltaj derecesi | 600V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00