Bussmann Cvr-j-60100-m | Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 70 ila 100amp | 39p411 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 70 - 100amp | AC8FEJ 39P411

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 70 - 100amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FEJ Modeli: CVR-J-60100-MÇapraz Referans: 39P411
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
€57.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Bloğu Kapağı
Amperaj Aralığı70 için 100
derinlik8.8 "
Sigorta Sınıfı içinSınıf J
Yükseklik2.9 "
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
uzunluk8.8 "
Gerilim600
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösteren Işık (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
BUSSMANN CVR-J-60200-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 110 - 200amp | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "€51.37
BUSSMANN CVR-J-60400-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 225 - 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "€61.80
BUSSMANN CVR-J-60600 Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 450 - 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€94.35
BUSSMANN CVR-J-60030 Sigorta Bloğu Kapağı J Sınıfı 1.10 İnç Uzunluk 600VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€40.37
BUSSMANN CVR-J-60060 Sigorta Bloğu Kapağı J Sınıfı 1.50 İnç Uzunluk 600VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "€41.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CVR-J-60100-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 70 - 100amp
€57.53 / Adet