Bussmann Cvri-j-60400-m | Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 225 ila 400amp | 39p417 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 225 - 400amp | AC8FEQ 39P417

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 225 - 400amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FEQ Modeli: CVRI-J-60400-MÇapraz Referans: 39P417

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta Bloğu Kapağı
Amperaj Aralığı225 için 400
derinlik12.5 "
Sigorta Sınıfı içinSınıf J
Yükseklik4.6 "
Gösteren / Göstermeyenbelirten
uzunluk12.5 "
Gerilim600
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik3.7 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösteren Işık (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikuzunlukVoltaj derecesigenişlikÜcret
BUSSMANN CVRI-J-60100-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 70 - 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"€38.07
BUSSMANN CVRI-J-60200-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 110 - 200amp | AC8FEP 39P416 CVRI-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "600 VAC2.7 "€55.99
BUSSMANN CVRI-J-60600 Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 450 - 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€87.28
BUSSMANN CVRI-J-60060 Sigorta Bloğu Kapağı Sınıf J Göstergesi | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€52.87
BUSSMANN CVRI-J-60030 Sigorta Bloğu Kapağı, 1.10 İnç Uzunluğu Gösteren | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€55.14
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€37.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN CVRI-J-60400-M Sigorta Bloğu Kapağı 600v J 225 - 400amp
€59.42 / Adet