Bussmann Dfj-200 | Yüksek Hızlı Sigorta 200 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | 30ye21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN DFJ-200 Yüksek Hızlı Sigorta 200 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZWE 30YE21

BUSSMANN DFJ-200 Yüksek Hızlı Sigorta 200 A, Klips Kilitli, Melamin Tüplü

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZWE Modeli: DFJ-200Çapraz Referans: 30YE21

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€650.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
gövde MalzemesiMelamin
Vücut sitilikılıç
SınıfJ
derinlik1.625 "
Çap1.625 "
ElemanTek
İşlevsel Olarak EşittirMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Sigorta Amperi200
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Gösteren / GöstermeyenGösterge oluşturmayan
Kesme Değerlendirmesi200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA
uzunluk5.75 "
Reddetme / ReddetmemeReddedilmeme
hızHızlı Oyunculuk
Voltaj derecesi600VAC / 450VDC
genişlik1.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536100040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiVücut sitiliderinlikgenişlikÇapSigorta AmperiSigorta Tutucu KoduKesme DeğerlendirmesiÜcret
BUSSMANN DFJ-1 Yüksek Hızlı Sigorta 1 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€95.60
BUSSMANN DFJ-2 Yüksek Hızlı Sigorta 2 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€95.60
BUSSMANN DFJ-3 Yüksek Hızlı Sigorta 3 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€96.48
BUSSMANN DFJ-4 Yüksek Hızlı Sigorta 4 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€100.91
BUSSMANN DFJ-5 Yüksek Hızlı Sigorta 5 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€96.48
BUSSMANN DFJ-6 Yüksek Hızlı Sigorta 6 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€95.60
BUSSMANN DFJ-8 Yüksek Hızlı Sigorta 8 A, Klipsli Kilit, Melamin Tüp | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCSilindirik13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200 VAC'de 600kA, 100 VDC'de 450kA€99.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN DFJ-200 Yüksek Hızlı Sigorta 200 A, Klips Kilitli, Melamin Tüplü
€650.15 / Adet