BUSSMANN DLN-R-400 Sigorta, Sınıf RK5, 400 A, 250 VAC, 8-5/8 İnç Uzunluk
Madde: BC9RCV
Modeli: DLN-R-400
€201.89 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 250 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçaklı Sigortalar |
Current Rating | 400A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 250 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf RK5 |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200 kA |
uzunluk | 8 5 / 8 " |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Bıçak ağzı |
Tip | genel |
genişlik | 2 1 / 16 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00