BUSSMANN DLS-R-175 Sigorta, Sınıf RK5, 175 A, 600 VAC, 9-5/8 İnç Uzunluk
Madde: BC8VMC
Modeli: DLS-R-175
€194.88 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
AC Voltaj Derecesi | 600 VAC |
Vücut sitili | Kartuş Bıçaklı Sigortalar |
Current Rating | 175A |
DC Gerilim Değerlendirmesi | 300 VDC |
Sigorta Boyutu / Grubu | Sınıf RK5 |
Sigorta Tipi | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe |
Gösterge Stili | Göstergesiz |
Kesme Değerlendirmesi | 200 kA |
uzunluk | 9 5 / 8 " |
Montaj Stili | Tutacak |
Ambalajlar | yığın |
Ürün Tipi | Endüstriyel Güç Sigortaları |
Sonlandırma Türü | Bıçak ağzı |
Tip | genel |
genişlik | 2 1 / 32 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00