Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUSSMANN DMM-B-44/100 Hızlı Etkili Yüksük Sigorta, 1000 VAC, 440 mA | BC7YTZ

BUSSMANN DMM-B-44/100 Hızlı Etkili Yüksük Sigorta, 1000 VAC, 440 mA

Stoktaki Ürünler
Madde: BC7YTZ Modeli: DMM-B-44/100
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
€16.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sigorta
AC Voltaj Derecesi1 kVAC
Vücut sitilikartuş
Current Rating440mA
DC Gerilim Değerlendirmesi1kVDC
Çap10mm
EAN5027590059572
Sigorta Boyutu / Grubu5AG (10.3 x 38.1 mm)
Sigorta TipiHızlı Darbe
Gösterge StiliGöstergesiz
Kesme Değerlendirmesi10kA
uzunluk34.9mm
Montaj StiliTutacak
Montaj TipiTutacak
Ambalajlaryığın
Ürün Veri Sayfasıbussmann-dmm-b-44-100.pdf
Ürün TipiMelamin Yüksük Sigortası
Sonlandırma TürüKlips
TipSigorta
Gerilim (AC)1k VAC
Gerilim (DC)1kVDC
Voltaj derecesi1kV

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)1.17
Gemi genişliği (cm)1.17

Ürün Detayı:

Bussmann DMM-B-44/100 hızlı etkili yüksüklü sigorta, aşırı yük ve kısa devre durumunda elektrik devresini hızlı bir şekilde açar. Bu sigorta multimetrelerde etkilidir.

Özellikler:

  • Bussmann DMM-B-44/100 hızlı etkili yüksüklü sigorta, üstün ark direnci özellikleri için melamin boru yapısına sahiptir.
  • Bir elektrik iletkeni ile iletken bir bağlantı kurmak için nikel kaplı uç kapakları vardır.
  • Bu sigorta, sıkışık alanlarda kolay kurulumu kolaylaştırmak için klipsli terminallere sahip tutucu montaj tarzında mevcuttur.
  • Nominal akımın (100mA) %440'ünü taşıma kapasitesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bir sigorta ne kadar hızlı yanar?

A. Güvenlik sigortaları, 30 cm başına 60 saniye gibi belirli yanma süreleriyle üretilir; bu, 30 cm uzunluğundaki bir sigortanın yanmasının 60 saniye süreceği anlamına gelir.

S. Kesinti değeri ile amper değeri arasındaki fark nedir?

A. Kesinti derecesi, cihazın güvenli bir şekilde dayanabileceği maksimum enerji miktarıdır. Bir sigortanın amper değeri, sigortanın çalışmaya başlamadan önce geçmesine izin vereceği akım miktarıdır.

S. Kesintiye uğrayan derecelendirmenin önemi nedir?

A. Bussmann DMM-B-44/100 sigortasının kesme değeri, bir güvenlik sınıfı olduğundan önemlidir. Düşük kesme derecesine sahip bir cihaz, daha yüksek arıza akımına sahip bir devrede kullanılırsa, cihaz arızayı gidermeye çalışırken arızalanabilir ve güvenlik tehlikesi oluşturabilir.

S. Bu Bussmann DMM-B-44/100 hızlı etkili yüksük sigortayı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

C. Başlıca faktörler arasında akım ve voltaj değerleri, koruma türü, hız, çevreye uygunluk, standartlara uygunluk, uyumluluk, fiziksel boyutlar, kurulum kolaylığı ve beklenen kullanım ömrü yer alır.

S. Bu hızlı etkili yüksük sigortanın mevcut değeri nedir?

A. Bu sigortanın akım değeri 0.04A'dır. Daha yüksek akımlı bir varyant arayan müşteriler Bussmann'ı tercih edebilirdmm-b-11a sigorta 11A akım derecesine sahip.

S. Bu sigortayı takarken veya değiştirirken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Devre üzerinde çalışmaya başlamadan önce gücü kesin.
  • Eldivenler ve koruyucu gözlükler de dahil olmak üzere uygun KKD kullanın.
  • Bir voltaj test cihazıyla devrenin enerjisinin kesildiğini doğrulayın.
  • Doğru sigorta tipini ve özelliklerini kullanın.
  • Hasarlı sigorta tutucularını inceleyin ve onarın.
  • Sigortayı yalıtımlı kısmından tutun.
  • Sigorta tutucusuna uygun şekilde oturduğundan emin olun.
  • Bağlantıları iyice sıkın ancak aşırıya kaçmayın.
  • Kurulumdan sonra istenmeyen kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
  • Gücü güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve ekipmanı test edin.
  • Yerel düzenlemelere uygun olarak eski sigortaları atın.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUSSMANN DMM-B-44/100 Hızlı Etkili Yüksük Sigorta, 1000 VAC, 440 mA
€16.72 / Adet